ヘアゴム シリコンのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
98件の「ヘアゴム シリコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘアゴム」、「シリコン oリング」、「シリコンゴム」などの商品も取り扱っております。


1個
150 税込165
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り外しが簡単!伸びて便利!
用途伸びる!しかもそのまま洗える! 材質(本体) シリコンゴム 種類 ワイヤーキャッチ 材質(ねじ部) ABS樹脂 材質(ワイヤー部) シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
209 税込230
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能 耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃) 200 硬さ(デュロメータA) 70(±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本(4本)
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm) 0.3 質量(g) 100 使用温度範囲 -20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(10個)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。 厚さ(mm) 1.1 材質/仕上 シリコーンゴム 質量(g) 300 包装形態 チャック付袋 番手 #16 折径(mm) 60 切り幅(mm) 1.1
1袋(1640本)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm) 0.3 透明 質量(g) 100 使用温度範囲 -20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能 耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃) 260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質 JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別 P規格 使用温度範囲(℃) -15~220 規格 JIS B 2401 機能 耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

目立ちにくく、伸縮性にすぐれたゴムリングです。36P。
1個(36個)
269 税込296
当日出荷